GEWISS - ELEKTROMOSNAPI/HETI IDŐKAPCSOLÓ 1CS. 2M TIT Chorus SX040145 - GW14581
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - elektronikus
Szerelési mód - modulhordozó
Szín - titán
Legrövidebb kapcsolási távolság - 5 min
Önálló működés - 48 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040145
Gyártói cikkszám
GW14581
Gyártói típuskód
GW14581 Chorus
Kivitel:
elektronikus
Szerelési mód:
modulhordozó
Szín:
titán
Legrövidebb kapcsolási távolság:
5 min
Önálló működés:
48 h
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Rögzítés módja:
beakasztás
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Véletlenszám-generátor:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Névleges áram:
8 A
Max. teljesítmény:
1800 W
Beépítési mélység:
20 mm
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm