GEWISS - Elosztószekrény 1 ablakos panel 24mod SN119505 - GW46422F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 150 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 515 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 24
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564289819
Sonepar cikkszám
SN119505
Gyártói cikkszám
GW46422F
Gyártói típuskód
GW46422F
Magasság:
150 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
515 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Gewiss 46422F