Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Előtét 2000W MT/MN 400V IP66 SN127923 - GW84621

MásolásMásolás
GEWISS - Előtét 2000W MT/MN 400V IP66 SN127923

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hagyományos

  • Lámpateljesítmény - 2000-2000 W

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564035584

Sonepar cikkszám

SN127923

Gyártói cikkszám

GW84621

Gyártói típuskód

GW84621

Kivitel:

hagyományos

Lámpateljesítmény:

2000-2000 W

Dimmelés DALI:

Nem

Névleges feszültség:

400-400 V

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Hosszúság:

352 mm

Dimmelés DSI:

Nem

Multiwatt kivitel:

Nem

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Igen

Szélesség:

251 mm

Fényforrások száma:

1-1

TC-L lámpafajta számára:

Nem

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

TC-D lámpafajta számára:

Nem

Magasság:

177 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Védettség:

egyéb

T16 lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Igen

T26 lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

TC-F lámpafajta számára:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

TC-S lámpafajta számára:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Ház/szekrény:

fémház

T-R lámpafajta számára:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

TC-QEL lámpafajta számára:

Nem

LS kisnyomású nátrium lámpához:

Nem

T8 lámpafajta számára:

Nem

T38 lámpafajta számára:

Nem

Érintésvédelem:

I

Gewiss 84621