GEWISS - ELVÁLASZTÓ LAP PZ FÖLDALATTI DOBOZOKHOZ ÁTLÓS 360X260MM SX039312 - DX59242
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Választófal-szélesség - 360 mm
Anyag - műanyag
Választófal-magasság - 320 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039312
Gyártói cikkszám
DX59242
Gyártói típuskód
DX59242
Választófal-szélesség:
360 mm
Anyag:
műanyag
Választófal-magasság:
320 mm
Felület:
egyéb
ELVÁLASZTÓ LAP PZ FÖLDALATTI DOBOZOKHOZ ÁTLÓS 360X260MM