GEWISS - ELVÁLASZTÓ LAP PZ FÖLDALATTI DOBOZOKHOZ KERESZT. 360X260MM SX039310 - DX59240
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Választófal-szélesség - 360 mm
Anyag - műanyag
Választófal-magasság - 320 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039310
Gyártói cikkszám
DX59240
Gyártói típuskód
DX59240
Választófal-szélesség:
360 mm
Anyag:
műanyag
Választófal-magasság:
320 mm
Felület:
egyéb
ELVÁLASZTÓ LAP PZ FÖLDALATTI DOBOZOKHOZ KERESZT. 360X260MM