Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - ÉRINTKEZŐ ITH=10 A 1 NC 250V PIROS SX044489 - GW74502

MásolásMásolás
GEWISS - ÉRINTKEZŐ ITH=10 A 1 NC 250V PIROS SX044489

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 3 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Kivitel - integrálható

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044489

Gyártói cikkszám

GW74502

Gyártói típuskód

GW74502

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Kivitel:

integrálható

Szerelési mód:

egyéb

Foglalat:

nélkül

Gewiss 74502