Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Fali halogén lpt 1x300W 230V IP23 G52135 - GW84003

MásolásMásolás
GEWISS - Fali halogén lpt 1x300W 230V IP23 G52135

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP23

  • Fényforrás - normál feszültségű halogénlámpa

  • Ház színe - fekete

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564015760

Sonepar cikkszám

G52135

Gyártói cikkszám

GW84003

Gyártói típuskód

GW84003

Védettség:

IP23

Fényforrás:

normál feszültségű halogénlámpa

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Lámpateljesítmény:

300-300 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 400W fémhal függ IP23 +ff Gewiss 84887M