Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Fali izzós lpt 1x 75W E27 IP44 zöld burás Retta G72190 - GW80404

MásolásMásolás
GEWISS - Fali izzós lpt 1x 75W E27 IP44 zöld burás Retta G72190

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564014534

Sonepar cikkszám

G72190

Gyártói cikkszám

GW80404

Gyártói típuskód

GW80404

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

izzólámpa

Fényforrással:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

szürke

Búra anyaga:

műanyag prizma

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtető:

nem szükséges

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Kisugárzás szöge:

szabadon sugárzó

Fénykilépés:

direkt

Védettség:

IP44

Ütésállóság:

IK08

Érintésvédelem:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Légrésekkel:

Nem

Szélesség:

112 mm

Magasság / mélység:

116 mm

Hosszúság:

187 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x 75W E27 IP44 zöld burás Retta Gewiss 80404