GEWISS - Fali kompfcsöves lpt 1x26W G24d-3 fogl. IP55 GT51012 - GW80613
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP55
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564015302
Sonepar cikkszám
GT51012
Gyártói cikkszám
GW80613
Gyártói típuskód
GW80613
Védettség:
IP55
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
kompakt fénycső
Ház színe:
szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Ütésállóság:
IK10
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G24d-3
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
320 mm
Búra anyaga:
műanyag prizma
Szélesség:
225 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
165 mm
Fénykilépés:
direkt
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem