GEWISS - Fcsőarm 2x18W PC burás menny IP65 ind. GT72908 - GW80004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 36 W
Védettség - IP65
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564015463
Sonepar cikkszám
GT72908
Gyártói cikkszám
GW80004
Gyártói típuskód
GW80004
Rendszer teljesítmény:
36 W
Védettség:
IP65
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ütésállóság:
IK09
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
680 mm
Búra anyaga:
műanyag prizma
Szélesség:
195 mm
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Raszter típusa:
nélkül
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
KVG/VVG kompenzált
Magasság / mélység:
112 mm
Fénykilépés:
direkt
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem