Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Fcsőarm 2x58W PC burás menny IP65 ind. SN002942 - GW80006

MásolásMásolás
GEWISS - Fcsőarm 2x58W PC burás menny  IP65 ind. SN002942

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 116 W

  • Védettség - IP65

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564015487

Sonepar cikkszám

SN002942

Gyártói cikkszám

GW80006

Gyártói típuskód

GW80006

Rendszer teljesítmény:

116 W

Védettség:

IP65

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

szürke

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK09

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1590 mm

Búra anyaga:

műanyag prizma

Szélesség:

195 mm

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Raszter típusa:

nélkül

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

KVG/VVG kompenzált

Magasság / mélység:

112 mm

Fénykilépés:

direkt

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

2

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x58W PC burás menny IP65 ind. Gewiss 80006