GEWISS - FEDÉL 1 NYOMÓGOMB/JELZŐBERENDEZÉS SZÁMÁRA 85X75 MM SÁRGA SX043801 - GW66745
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Nyílások átmérője - 22 mm
Anyag - műanyag
Szélesség - 75 mm
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043801
Gyártói cikkszám
GW66745
Gyártói típuskód
GW66745
Parancshelyek száma:
1
Nyílások átmérője:
22 mm
Anyag:
műanyag
Szélesség:
75 mm
Szín:
sárga
Magasság:
85 mm
Gewiss 66745