GEWISS - FEDÉL 1 NYOMÓGOMB/JELZŐBERENDEZÉS SZÁMÁRA 85X75 MM SZÜRKE SX043800 - GW66708
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Nyílások átmérője - 22 mm
Anyag - műanyag
Szélesség - 75 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043800
Gyártói cikkszám
GW66708
Gyártói típuskód
GW66708
Parancshelyek száma:
1
Nyílások átmérője:
22 mm
Anyag:
műanyag
Szélesség:
75 mm
Szín:
szürke
Magasság:
85 mm
Gewiss 66708