Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ 60 500W 1M TIT Chorus SX040141 - GW14568

MásolásMásolás
GEWISS - FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ 60 500W 1M TIT Chorus SX040141

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem

  • Használati mód - nyomóbillentyű

  • Modulok száma (modulos építési módnál) - 1

  • App-vezérlés Bluetooth-on keresztül - Nem

  • Dimmelés fázis-bevágás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040141

Gyártói cikkszám

GW14568

Gyártói típuskód

GW14568 Chorus

Összeállítás:

alapelem

Használati mód:

nyomóbillentyű

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Terhelés fajtája:

univerzális

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Fényértéktároló:

Igen

Használható billentyűvel:

Igen

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható időzítőórával/Timer:

Nem

Használható rádiós billentyűvel:

Nem

Használható IR-billentyűvel:

Nem

Szerelési mód:

beépítés

Rögzítés módja:

körömmel

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Szín:

titán

RAL-szám (hasonló):

9006

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Névleges feszültség:

230-230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Készülék szélesség:

22 mm

Készülék magasság:

44 mm

Készülék mélység:

18 mm

Min. készülékdoboz mélység:

20 mm

Gewiss 14568 Chorus