GEWISS - FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ AKT. LED VILÁGÍTÁSHOZ KNX CCD 4M DIN IP20 SX044738 - GW90765
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Kivitel - fényerő szabályozó
Szerelési mód - REG
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Kimenetek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044738
Gyártói cikkszám
GW90765
Gyártói típuskód
GW90765
Busz-rendszer KNX:
Igen
Kivitel:
fényerő szabályozó
Szerelési mód:
REG
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Kimenetek száma:
4
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Modulszélesség:
4
Terhelés fajtája:
univerzális és LED Retrofit
Levehető busmodul:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Feszültség:
12-48 V
Teljesítménykiegészítés alkalmazható:
Nem
Max. vezérlési áram:
700 mA
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Nem
Védettség:
IP20