GEWISS - FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ AKT. LED VILÁGÍTÁSHOZ KNX CVD 4M DIN IP20 SX044737 - GW90764
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Busz-rendszer LON - Nem
Busz-rendszer Powernet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044737
Gyártói cikkszám
GW90764
Gyártói típuskód
GW90764
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Kivitel:
fényerő szabályozó
Szerelési mód:
REG
Modulszélesség:
4
Busz-csatolással:
Igen
Levehető busmodul:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Kimenetek száma:
4
Teljesítménykiegészítés alkalmazható:
Igen
Terhelés fajtája:
univerzális és LED Retrofit
Max. vezérlési áram:
4000 mA
Feszültség:
12-24 V
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Nem
Védettség:
IP20