GEWISS - FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ / FORGÓKAPCSOLÓ VÁLTÓKAPCSOLÓVAL 1M FEK SX040986 - GW21811
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - forgó-/nyomófej
Terhelés fajtája - ohmikus teher
Összeállítás - alapelem
Szerelési mód - beépítés
Soros fényszabályzó kapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040986
Gyártói cikkszám
GW21811
Gyártói típuskód
GW21811
Használati mód:
forgó-/nyomófej
Terhelés fajtája:
ohmikus teher
Összeállítás:
alapelem
Szerelési mód:
beépítés
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Szín:
fekete
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Használható billentyűvel:
Nem
Fényértéktároló:
Nem
Használható jelenlétjelzővel:
Igen
Használható rádiós billentyűvel:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Rögzítés módja:
ragasztás
Használható időzítőórával/Timer:
Nem
Anyag minősége:
duroplaszt
Használható IR-billentyűvel:
Nem
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Frekvencia:
50-50 Hz
Készülék szélesség:
24 mm
Készülék magasság:
46 mm