Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Fi-relé 2P 25A 300mA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SX046214 - GWD4004

MásolásMásolás
GEWISS - Fi-relé 2P 25A 300mA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SX046214

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046214

Gyártói cikkszám

GWD4004

Gyártói típuskód

GWD4004

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

25 A

Névleges hibaáram:

0.3 A

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Szerelési mód:

DIN-sín

Hibaáram-típus:

AC

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Reteszelő berendezés:

Nem

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

72 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Szennyeződési fok:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

35-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

35-35 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Gewiss D4004