GEWISS - Fi-relé 2P 40A 30mA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra GT27456 - GW94627
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - AC
Névleges hibaáram - 0.03 A
Pólusszám - 2
Névleges áram - 40 A
Modulszélesség - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564200654
Sonepar cikkszám
GT27456
Gyártói cikkszám
GW94627
Gyártói típuskód
GW94627
Hibaáram-típus:
AC
Névleges hibaáram:
0.03 A
Pólusszám:
2
Névleges áram:
40 A
Modulszélesség:
2
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Névleges feszültség:
240 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50/60 Hz
Reteszelő berendezés:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Lökőáram-állóság:
0 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
35-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
35-35 mm2
Beépítési mélység:
65 mm
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C