Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Fi-relé 2P 80A 300mA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SX046234 - GWD4064

MásolásMásolás
GEWISS - Fi-relé 2P 80A 300mA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SX046234

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - AC

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 80 A

  • Modulszélesség - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046234

Gyártói cikkszám

GWD4064

Gyártói típuskód

GWD4064

Hibaáram-típus:

AC

Névleges hibaáram:

0.3 A

Pólusszám:

2

Névleges áram:

80 A

Modulszélesség:

2

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50/60 Hz

Reteszelő berendezés:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

35-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

35-35 mm2

Beépítési mélység:

72 mm

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Gewiss D4064