GEWISS - Fi-relé 4P 25A 10mA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX045442 - GW94866
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.01 A
Pólusszám - 4
Névleges áram - 25 A
Modulszélesség - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045442
Gyártói cikkszám
GW94866
Gyártói típuskód
GW94866
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.01 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
25 A
Modulszélesség:
3
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Reteszelő berendezés:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Beépítési mélység:
65.2 mm
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C