Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Fi-relé 4P 25A 300mA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SX045438 - GW94664

MásolásMásolás
GEWISS - Fi-relé 4P 25A 300mA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SX045438

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - AC

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 25 A

  • Modulszélesség - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045438

Gyártói cikkszám

GW94664

Gyártói típuskód

GW94664

Hibaáram-típus:

AC

Névleges hibaáram:

0.3 A

Pólusszám:

4

Névleges áram:

25 A

Modulszélesség:

3

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Reteszelő berendezés:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Gewiss 94664