GEWISS - Fi-relé 4P 40A 30mA 6kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra GT47312 - GW94897
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Pólusszám - 4
Névleges áram - 40 A
Modulszélesség - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564214446
Sonepar cikkszám
GT47312
Gyártói cikkszám
GW94897
Gyártói típuskód
GW94897
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
40 A
Modulszélesség:
3
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
6 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50/60 Hz
Reteszelő berendezés:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
35-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
35-35 mm2
Beépítési mélység:
72 mm
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C