GEWISS - Fi-relé 4P 40A 500mA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SX045441 - GW94670
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - AC
Névleges hibaáram - 0.5 A
Pólusszám - 4
Névleges áram - 40 A
Modulszélesség - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045441
Gyártói cikkszám
GW94670
Gyártói típuskód
GW94670
Hibaáram-típus:
AC
Névleges hibaáram:
0.5 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
40 A
Modulszélesség:
3
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
6 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Reteszelő berendezés:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C