Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Fi relé kismegszakítóval 1p+N 10A 30mA 4,5ka C IP20 GT69756 - GW94006

MásolásMásolás
GEWISS - Fi relé kismegszakítóval 1p+N 10A  30mA 4,5ka C IP20 GT69756

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - AC

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 10 A

  • Modulszélesség - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564059382

Sonepar cikkszám

GT69756

Gyártói cikkszám

GW94006

Gyártói típuskód

GW94006

Hibaáram-típus:

AC

Névleges hibaáram:

0.03 A

Pólusszám:

2

Névleges áram:

10 A

Modulszélesség:

2

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

4.5 kA

Frekvencia:

50 Hz

Reteszelő berendezés:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Beépítési mélység:

72 mm

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Földzárlat megszakító ; Fi relé kismegszakítóval 1p+N 10A 30mA 4,5ka C Gewiss 94006