GEWISS - Fi relé spec 2P 40A 30mA ReStart Rd Autotest IP20 SN052727 - GW90902N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 2
Névleges áram - 40 A
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Szelektív-típus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564754256
Sonepar cikkszám
SN052727
Gyártói cikkszám
GW90902N
Gyártói típuskód
GW90902N
Pólusszám:
2
Névleges áram:
40 A
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
felügyelő egység automata újraindítással
Szerelési mód:
DIN-sín
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Modulszélesség:
5
Lökőáram-állóság:
3 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezések integrálva:
önteszt, automatikus újra bekapcsolás és segédkapcsoló
Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:
40 A
Névleges feszültség kiegészítő berendezés:
230 V
Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:
AC
Védettség:
IP20
Beépítési mélység:
73.5 mm