GEWISS - Fi relé spec 4P 40A 30mA ReStart Rd Autotest IP20 SN103099 - GW90922
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 40 A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103099
Gyártói cikkszám
GW90922
Gyártói típuskód
GW90922
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
40 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Hibaáram-típus:
A
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lökőáram-állóság:
3 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezések integrálva:
önteszt, automatikus újra bekapcsolás és segédkapcsoló
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
felügyelő egység automata újraindítással
Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:
40 A
Névleges feszültség kiegészítő berendezés:
230 V
Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:
AC
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
7
Beépítési mélység:
72 mm