Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - FK SZERELVÉNYDOBOZ CSATLAKOZÓ ALJZATHOZ 63A IP67 SX043787 - GW66680N

MásolásMásolás
GEWISS - FK SZERELVÉNYDOBOZ CSATLAKOZÓ ALJZATHOZ 63A IP67 SX043787

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Alkalmas - CEE 63 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043787

Gyártói cikkszám

GW66680N

Gyártói típuskód

GW66680N

Tartozék fajtája:

egyéb

Alkalmas:

CEE 63 A

Gewiss 66680N