GEWISS - FKHF ÖNKIOLTÓ GÉGECSŐ 63MM 320N SZÜRKE SX039125 - DX24263N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 63 mm
Külső átmérő - 16 mm
Belső átmérő - 10.7 mm
Anyag - polipropilén
Nyomásállóság - 750 N
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039125
Gyártói cikkszám
DX24263N
Gyártói típuskód
DX24263N
Névleges átmérő:
63 mm
Külső átmérő:
16 mm
Belső átmérő:
10.7 mm
Anyag:
polipropilén
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-105 °C
Szín:
szürke
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Zárható (kétrészes):
Nem
Húzózsinórral:
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
FKHF ÖNKIOLTÓ GÉGECSŐ 63MM 320N SZÜRKE