Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - FLEXI. KARMANTYÚ IP44 32MM SZÜRKE SX042251 - GW50210

MásolásMásolás
GEWISS - FLEXI. KARMANTYÚ IP44 32MM SZÜRKE SX042251

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Kivitel - bepattanó

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042251

Gyártói cikkszám

GW50210

Gyártói típuskód

GW50210

Anyag:

műanyag

A következő névleges csőátmérőhöz:

32 mm

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

bepattanó

Halogénmentes:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Gewiss 50210