GEWISS - Fogy mérő szekr 3f 1mérős GT28180 - KBM 3F 451
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mérőhely - 1
Szélesség - 200 mm
Magasság - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT28180
Gyártói cikkszám
KBM 3F 451
Gyártói típuskód
KBM 3F 451
Mérőhely:
1
Szélesség:
200 mm
Magasság:
450 mm
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő szekr 3f 1mérős