GEWISS - FORGÓFEJ TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D10 1/4'' IP54 FEK SX039260 - DX54310
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 10 mm
Védettség - IP54
Építési forma - külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039260
Gyártói cikkszám
DX54310
Gyártói típuskód
DX54310
Névleges átmérő:
10 mm
Védettség:
IP54
Építési forma:
külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Névleges méret colban:
1/ 4 coll
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csavarmenet hossza:
9.5 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
10 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
10 mm
Teljes hossz:
35.5 mm
Szín:
fekete
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Igen
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem