GEWISS - FORGÓFEJ TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D12 3/8'' IP54 FEK SX039261 - DX54312
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 12 mm
Védettség - IP54
Építési forma - külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039261
Gyártói cikkszám
DX54312
Gyártói típuskód
DX54312
Névleges átmérő:
12 mm
Védettség:
IP54
Építési forma:
külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Névleges méret colban:
3/8 coll
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csavarmenet hossza:
10 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
12 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
12 mm
Teljes hossz:
39.5 mm
Szín:
fekete
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Igen
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem