GEWISS - FORGÓFEJ TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D14 1/2'' IP54 SZÜRKE SX039251 - DX54214
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 14 mm
Védettség - IP54
Építési forma - külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039251
Gyártói cikkszám
DX54214
Gyártói típuskód
DX54214
Névleges átmérő:
14 mm
Védettség:
IP54
Építési forma:
külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Névleges méret colban:
1/2 coll
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csavarmenet hossza:
11.5 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
14 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
14 mm
Teljes hossz:
42 mm
Szín:
szürke
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Igen
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem