GEWISS - FORGÓFEJ TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D16 PG16 IP54 FEK SX039278 - DX54517
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 16 mm
Védettség - IP54
Kivitel - egyenes
Fordítható csavarmenet - Nem
Építési forma - külső csavarmenet
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039278
Gyártói cikkszám
DX54517
Gyártói típuskód
DX54517
Névleges átmérő:
16 mm
Védettség:
IP54
Kivitel:
egyenes
Fordítható csavarmenet:
Nem
Építési forma:
külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
PG16
Csavarmenet hossza:
12.5 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
16 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
16 mm
Teljes hossz:
44.5 mm
Szín:
szürke
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Igen
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem