Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - FORGÓFEJ TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D32 1 1/4'' IP54 FEK SX039268 - DX54332

MásolásMásolás
GEWISS - FORGÓFEJ TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D32 1 1/4'' IP54 FEK SX039268

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Védettség - IP54

  • Építési forma - külső csavarmenet

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039268

Gyártói cikkszám

DX54332

Gyártói típuskód

DX54332

Névleges átmérő:

32 mm

Védettség:

IP54

Építési forma:

külső csavarmenet

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Névleges méret colban:

1 1/4 coll

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csavarmenet hossza:

17.5 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

32 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

32 mm

Teljes hossz:

55 mm

Szín:

fekete

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

FORGÓFEJ TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D32 1 1/4'' IP54 FEK