GEWISS - FORGÓFEJ TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D50 M63X1 5 IP54 FEK SX039248 - DX54150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 50 mm
Védettség - IP54
Építési forma - külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039248
Gyártói cikkszám
DX54150
Gyártói típuskód
DX54150
Névleges átmérő:
50 mm
Védettség:
IP54
Építési forma:
külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Fordítható csavarmenet:
Igen
Csatlakozómenet mérete:
M63 x 1,5
Csavarmenet hossza:
20.5 mm
Teljes hossz:
62 mm
Szín:
fekete
FORGÓFEJ TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D50 M63X1 5 IP54 FEK