GEWISS - FORGÓFEJ TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D8 M12X1 5 IP54 FEK SX039245 - DX54108
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 8 mm
Védettség - IP54
Építési forma - külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039245
Gyártói cikkszám
DX54108
Gyártói típuskód
DX54108
Névleges átmérő:
8 mm
Védettség:
IP54
Építési forma:
külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Fordítható csavarmenet:
Igen
Csatlakozómenet mérete:
M12x1,5
Csavarmenet hossza:
9.5 mm
Teljes hossz:
34 mm
Szín:
fekete
FORGÓFEJ TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D8 M12X1 5 IP54 FEK