GEWISS - FORGÓFEJES TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D25 1'' IP54 SZÜRKE SX039253 - DX54225
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 25 mm
Védettség - IP54
Építési forma - külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039253
Gyártói cikkszám
DX54225
Gyártói típuskód
DX54225
Névleges átmérő:
25 mm
Védettség:
IP54
Építési forma:
külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Névleges méret colban:
1 coll
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csavarmenet hossza:
15.5 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
25 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
25 mm
Teljes hossz:
54 mm
Szín:
szürke
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Igen
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem