GEWISS - FORGÓFEJES TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D28 1'' IP54 FEK SX039267 - DX54328
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 28 mm
Védettség - IP54
Építési forma - külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039267
Gyártói cikkszám
DX54328
Gyártói típuskód
DX54328
Névleges átmérő:
28 mm
Védettség:
IP54
Építési forma:
külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Névleges méret colban:
1 coll
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csavarmenet hossza:
17.5 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
28 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
28 mm
Teljes hossz:
55 mm
Szín:
fekete
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Igen
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem