GEWISS - FORGÓFEJES TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D8 PG7 IP54 SZÜRKE SX039272 - DX54408
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 8 mm
Védettség - IP54
Építési forma - külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039272
Gyártói cikkszám
DX54408
Gyártói típuskód
DX54408
Névleges átmérő:
8 mm
Védettség:
IP54
Építési forma:
külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Fordítható csavarmenet:
Igen
Csatlakozómenet mérete:
PG7
Csavarmenet hossza:
9.5 mm
Teljes hossz:
34 mm
Szín:
szürke
FORGÓFEJES TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D8 PG7 IP54 SZÜRKE