Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - FORGÓKAROS SZAK. FÉM TOKOZAT 100A 3P LAKAT FEK IP66/67/69 SX044280 - GW70401M

MásolásMásolás
GEWISS - FORGÓKAROS SZAK. FÉM TOKOZAT 100A 3P LAKAT FEK IP66/67/69 SX044280

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 3

  • Nulla állással - Igen

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

  • Névleges tartós áram Iu - 100 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044280

Gyártói cikkszám

GW70401M

Gyártói típuskód

GW70401M

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

3

Nulla állással:

Igen

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Névleges tartós áram Iu:

100 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

Komplett készülék a házban:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Gewiss 70401M