GEWISS - FORGÓKAROS SZAK. VÉSZ FÉM TOKOZAT 80A 4P LAKAT PIROS IP66 SX044398 - GW70490M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram Iu - 80 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044398
Gyártói cikkszám
GW70490M
Gyártói típuskód
GW70490M
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram Iu:
80 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Komplett készülék a házban:
Igen
Mellső rögzítésre alkalmas:
Nem
Elosztó beépítésére alkalmas:
Nem
Köztes beépítésre alkalmas:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Padlóra rögzítésre alkalmas:
Nem