Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - FRENCH STD SOCKET-OUTLET IP54 50X50 SX043043 - GW62394

MásolásMásolás
GEWISS - FRENCH STD SOCKET-OUTLET IP54 50X50 SX043043

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék

  • Védettség - IP54

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043043

Gyártói cikkszám

GW62394

Gyártói típuskód

GW62394

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250 V (50+60 Hz) kék

Védettség:

IP54

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 62394