GEWISS - Gégecső halogénmentes 16-os szürke behúzószálas 320N 100m/tek SX018644 - DX23316R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 16 mm
Külső átmérő - 16 mm
Anyag - polipropilén
Nyomásállóság - 320 N
Alkalmazási hőmérséklet - -5-60 °C
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018644
Gyártói cikkszám
DX23316R
Gyártói típuskód
DX23316R
Névleges átmérő:
16 mm
Külső átmérő:
16 mm
Anyag:
polipropilén
Nyomásállóság:
320 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Szín:
szürke
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Húzózsinórral:
Igen
Gégecső halogénmentes 16-os szürke behúzószálas 320N 100m/tek