GEWISS - Gégecső halogénmentes behúzószálas 25-ös GT19735 - DX20525
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 25 mm
Szín - szürke
Belső átmérő - 17.8 mm
Viselkedés hajlításra - hajlékony, formáját visszanyerő
Anyag - polipropilén
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8018678012326
Sonepar cikkszám
GT19735
Gyártói cikkszám
DX20525
Gyártói típuskód
DX20525
Külső átmérő:
25 mm
Szín:
szürke
Belső átmérő:
17.8 mm
Viselkedés hajlításra:
hajlékony, formáját visszanyerő
Anyag:
polipropilén
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-5-90 °C
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Behúzószálas