GEWISS - Gégecső könnyű hajlékony 16 -as szürke 320 N 100m/tek FK9 SN148456 - DX10016R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 16 mm
Külső átmérő - 16 mm
Belső átmérő - 10.7 mm
Anyag - PVC
Nyomásállóság - 320 N
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8034035089275
Sonepar cikkszám
SN148456
Gyártói cikkszám
DX10016R
Gyártói típuskód
DX10016R
Névleges átmérő:
16 mm
Külső átmérő:
16 mm
Belső átmérő:
10.7 mm
Anyag:
PVC
Nyomásállóság:
320 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
UV-fény álló:
Nem
Szín:
szürke
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Halogénmentes:
Nem
Húzózsinórral:
Nem
Csúszós belső réteg:
Nem
Gégecső könnyű hajlékony 16 -as szürke 320 N 100m/tek FK9