Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

GEWISS - Gégecső könnyű hajlékony 16 -as szürke 320 N 50m/tek FK9 SN185383 - DX10016R50

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső könnyű hajlékony 16 -as szürke 320 N 50m/tek FK9 SN185383

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Külső átmérő - 16 mm

  • Belső átmérő - 10.7 mm

  • Anyag - PVC

  • Nyomásállóság - 320 N

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8034035089213

Sonepar cikkszám

SN185383

Gyártói cikkszám

DX10016R50

Gyártói típuskód

DX10016R50

Névleges átmérő:

16 mm

Külső átmérő:

16 mm

Belső átmérő:

10.7 mm

Anyag:

PVC

Nyomásállóság:

320 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

UV-fény álló:

Nem

Szín:

szürke

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Halogénmentes:

Nem

Húzózsinórral:

Nem

Csúszós belső réteg:

Nem

Gégecső könnyű hajlékony 16 -as szürke 320 N 50m/tek FK9