GEWISS - Gégecső könnyű hajlékony 20-as szürke 320 N 50m/tek FK9 SN185385 - DX10020R50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Szín - szürke
Külső átmérő - 20 mm
Névleges átmérő - 20 mm
Belső átmérő - 14.1 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8034035089305
Sonepar cikkszám
SN185385
Gyártói cikkszám
DX10020R50
Gyártói típuskód
DX10020R50
Anyag:
PVC
Szín:
szürke
Külső átmérő:
20 mm
Névleges átmérő:
20 mm
Belső átmérő:
14.1 mm
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Nyomásállóság:
320 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Halogénmentes:
Nem
UV-fény álló:
Nem
Húzózsinórral:
Nem
Csúszós belső réteg:
Nem
Gégecső könnyű hajlékony 20-as szürke 320 N 50m/tek FK9