Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső könnyű hajlékony 20-os szürke 320 N 100m/tek FK9 SN141398 - DX10020R

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső könnyű hajlékony 20-os szürke 320 N  100m/tek FK9 SN141398

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Belső átmérő - 14.1 mm

  • Anyag - PVC

  • Nyomásállóság - 320 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8034035467783

Sonepar cikkszám

SN141398

Gyártói cikkszám

DX10020R

Gyártói típuskód

DX10020R

Névleges átmérő:

20 mm

Külső átmérő:

20 mm

Belső átmérő:

14.1 mm

Anyag:

PVC

Nyomásállóság:

320 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

UV-fény álló:

Nem

Szín:

szürke

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Halogénmentes:

Nem

Húzózsinórral:

Nem

Csúszós belső réteg:

Nem

Gégecső könnyű hajlékony 20-os szürke 320 N 100m/tek FK9